曜日別特売
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179
LST45 ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05845179

ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
下穴径(Φmm)3.3~3.4
リベット径(Φmm)3.2
全長L(mm)12.5
内容量1箱(1000本)注文コード05845179品番LST45
参考基準価格(税別)¥22,130販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

日本製オールステンレスでこの価格を実現しました。
強度や耐食性が必要な部位に最適です。
水回りや屋外用途におすすめです。
手に優しいマンドレル先端形状です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
輸送機器(トラック、バス、乗用車、鉄道車輌、船舶)の製造に。
電気(OA機器、家電製品、通信機、配電盤)の組立に。
住宅(サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング)の取り付けに。
その他(脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自動販売機)の組立に。
適合
【ノーズピース】3.2
トラスコ品番
244-2461
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3~3.4
リベット長さ(mm)
45
材質
リベット本体(ボディ):ステンレス(SUSXM7)、マンドレル:ステンレス(SUS304)
全長L(mm)
12.5
カシメ板厚(mm)
6.4~8.0
頭部径(Φmm)
6.4
引張強度(N)
2790
頭部
丸頭
胴部
ストレート
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
せん断強度(N)
2200
注意
※ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ずご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする