ストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05846216 品番 LSD5.05X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ドリル径(Φmm)5.05 溝長(mm)100 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)5.05 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする