SS44 安全靴 半長靴 (シモンスター) SS44 (3層底) シモン 05847992

SS44 安全靴 半長靴 (シモンスター) SS44 (3層底) シモン 05847992 SS44 安全靴 半長靴 (シモンスター) SS44 (3層底) シモン 05847992

安全靴 半長靴 (シモンスター) SS44 (3層底)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード05847992 品番SS44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【安全性】
1.抜群のグリップ力を実現。
2.高い耐久性を実現。
3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】
1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。
1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制。
2)優れた屈曲性。快適な履き心地
3)軽量設計
4)足先にゆとり。
5)オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層

材質(ソール)
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
ブラック サイズ(cm)25.0 足幅3E 長さ(cm)約22.4(26cm) 用途製造業、建築業、鉱業、陸上貨物運送業。 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 標準質量(g/片足)490(25.5cm) 機能グリップ力、耐熱・耐油・耐薬品底、クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 革製S級(普通作業用) E合格 靴底三層底 材質(先芯)ACM樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード1823390 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05848017
2019-02-18
用途:
工場作業時
製造業

前回も同じシリーズの物を購入しましたが1年以上使うことが出来ました。丈夫で長持ちします。

対象商品:
05848001
2018-10-18
用途:
建設現場監督及び現場作業
有限会社ミタカ建設 様

過去にも他メーカの物を履いていた事があります。この商品は(3層底)が気に入りました。長時間の立ち作業での運動量をしており又、歩行時も軽くしゃがんでもあまり足首に負担が掛からないのが良いです。ただ、北陸の冬場は、雨と、べた雪の日が多くて外部作業には向かないと思います。当初は防水効果がありますが其の内、雨がにじんで来る洋になるので防水スプレー等で対処するつもりです。もう一枚クッション性のある敷き皮を入れました。

対象商品:
05848026
2018-07-02
用途:
重機オペレーター
建設業・工事業

しっかりして履いた感じがすごくいい
いつものサイズよりワンサイズ下でもいいと思います

対象商品:
05848035
2017-12-04
用途:
警備
建設業・工事業

普通の長靴に比べて圧倒的に疲れにくいのが特徴です。

対象商品:
05848017
2017-02-20
用途:
安全靴として

軽くて履きやすい。履くところがつぶれて狭くなっていた

対象商品:
05848026
2016-11-09
用途:
溶接(造船)
製造業

溶接作業時はやはりこのタイプが使いやすいです。
普段の編み上げが27.0cmだったので今回は紐がないので26.5cmにしましたが26.0cmでも良いくらいです。

対象商品:
05848017
2015-01-29
用途:
竹やぶでの草刈

少し大き目を買いましたが革がシッカリしているので、足のこうの部分が当り痛く伸ばすのに苦労しました。
幅は3Eなので通常サイズでも良かったかと思っています。今までゴム長で度々切り株で穴を明けてしまったので、これで安心です。

対象商品:
05847992
2014-10-20
用途:
作業靴
株式会社流機エンジニアリング 様

作業員の好みが安全靴はスニカータイプと半長靴タイプと別れますが、半長靴はこのシモンのメーカーが好まれています。安全性・機能性・履きやすさ・丈夫さとリピーターが多いです。値段が高いので購入は10%offを狙って購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする