ハンドインパクトレンチ

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05853697 品番MAMM1750C
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。

用途硬く締まっているボルトの取り外しに 付属品六角レンチ 全長(mm)550(アーム無時) 質量(kg)2.2 差込角(mm)12.7(1/2) アーム長さ(mm)100
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05853697
2025-01-18
用途:
EFDETエンジンのクランクプーリー外し使用
佐藤モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初は軽なので余裕だと思って舐めてましたが、クランキングで外そうが、パイプ延長+スピンナーハンドルで外そうが、なにしても動く気配も無かった固着ボルトが、この商品とインパクト専用ソケット、プーリー回り止め、ラスペネ、1.5Kgハンマー数十回打撃で何とか緩むキッカケづくりが出来ました。
結局最後はパイプ延長+スピンナーハンドルでした。
この商品だけでは固く固着したボルトを外そうとするのは無理だと思います。

2022-10-18
用途:
車載でのクランクプーリーボルト取外し
自動車・二輪車・自転車関連業

工具が入り、ハンマーで引っぱたくスペースがあればクランクの回り止め無しで全く問題なく使用できた。

グリップのゴムは確かにズレるのと、可動部のガタがチープだと言われる所以だと思うが、使用箇所と使用頻度を考えればコストパフォーマンスに優れていると思う

対象商品:
05853697
2022-03-13
用途:
クランクボルト外し
サービス業

100系チェイサーのタイミングベルト交換でクランクボルトを緩めるのに使いました。
インパクトレンチで緩まないほど固かったけどこの工具を使ったら外せました。

1人が参考にしています
対象商品:
05853697
2022-03-25
用途:
ローバーミニの狭くてやりずらい車で使用
カーピットクラブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ローバーミニの狭くてやりずらい車で使用しました。
1-5/16のKTCソケットで6〜7回たたくと緩み止めプレートも外れ上手く使用できました。
狭くインパクトの入らないクランクボルトには良いと思います、使用に問題ありませんでした。

対象商品:
05853697
2021-08-24
用途:
ハイゼットのクランクプーリー外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイゼットのEFエンジンでのタイミングベルト交換の際に使用しました。縦置きエンジンで狭いのでクランクプーリーのボルトにアクセスする際に使用します。それなりの大きさのハンマーと気合いは必要ですが機能は申し分ないです。今どきタイミングベルト交換作業も少なくなってきているので、たまにしか使わない工具に大課金するのは躊躇してしまします。モノタロウブランドでお安く販売してもらえるのはありがたいです。ジャッキやウマで車両下部に潜って作業をするような環境では力がかからず中々外れないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05853697
2021-10-14
用途:
タイミングベルト交換時
株式会社きょうどう 様

まだ使用していませんが、パジェロミニのタイベル交換時に使用する予定です。一度クランクのボルトを緩める挑戦をしたのですが駄目で購入しました。使うのが楽しみいです!

1人が参考にしています
対象商品:
05853697
2020-10-07
用途:
タイミングベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

R34スカイラインにて使用。

想像以上に簡単で拍子抜け。差し込んでハンマーを振り下ろすだけで10秒で緩んで完了した。

インパクトを入れるためにコンデンサーをずらすか、SSTを挟むためにスターターモーターを取るか悩んでいたのでこれは本当に楽。また、締め込む際にも使えます

3人が参考にしています
対象商品:
05853697
2023-05-29
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

一度NCロードスターで使用しましたが、

狭い中でどうにか緩めることは出来ましたが

取っ手のゴムがずれて来てしまい、

品質がモノタロウ規格でした、

次に使う機会はいつになるかは不明な工具です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする