ホースピンチャー セット

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード05853715 品番MAMR773L
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。

用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm)0〜20 サイズ(mm)55×40×13
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ホースの硬さによって使用できない場合があります。
※ラジエーターホース、ブレーキホースには適しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05853715
2025-11-05
用途:
オイルポンプ修理
蘭 様 (農・林・水産業)

オイルポンプ修理時にオイルホースをホースピッチャーで止めましたが、外した時にゴムホースが潰れていました。

プライヤーで潰れを直しましたが、長時間の使用は避けた方が良いと思います。

対象商品:
05853715
2025-10-16
用途:
オイルポンプ修理
蘭 様 (農・林・水産業)

ゴムパイプをつぶしすぎるので、注意が必要です。
取扱注意です。

対象商品:
05853715
2024-10-18
用途:
ラジエーター交換時

ラジエーターに繋がっているオートマオイルのホースを抜くのにオイルが漏れないようにするために使いました。
しっかりとまって全然漏れてきませんでした。
使いやすいし買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
05853715
2024-08-09
用途:
バイクや車のメンテナンス作業
卸売・小売業

以前、樹脂製のハサミ式タイプを使用していましたが、そこそこ硬めのホースだと今一つ圧力不足が生じてガソリンが洩れましたが、このタイプだと多少面倒でも趙ネジで手ごたえを感じながら締め付けして止めることができるので確実です。締め付ける際には、ホースを痛めてしまうのでバカ締めには注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
05853715
2023-12-30
用途:
ブレーキキャリバーのオーバーホールに使用
樋口農業 様 (農・林・水産業)

固着したキャリパーピストンを油圧で外したいときに、キャリパーを外した状態でブレーキラインが切れていてもホースピンチャーで止めることで油圧が掛けられて非常に重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
05853715
2024-05-25
用途:
バイク整備
サービス業

締付がネジ式なんでホースを傷めない微妙な力加減が可能です

1人が参考にしています
対象商品:
05853715
2024-02-12
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもよくて、ガッチリ掴めますが、掴む部分が丸くなっているのでホースに傷が入りにくいです。
キャブの燃料ホースは普通に掴むことができました。

2023-12-07
用途:
行灯カブのキャブOHに
建設業・工事業

行灯カブのキャブは燃料コックがキャブに付いているので、こちらで燃料ホースを留めました。
しっかり燃料も止まり、ホースに傷つくことなく良かったです。
値段も安く、使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする