軽量虫眼鏡 (グリーン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05853776 品番LP-05B
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。
レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。
湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。
高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります.

拡大率(倍)約2.4 寸法(mm)W66×D34×H173 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)35(電池込) 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする