LP-35R 両手が使えるルーペ 丸 110mm コンテック 05853837

両手が使えるルーペ 丸 110mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05853837品番LP-35R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。
高輝度LEDライトを2灯装備。
就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。
ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。
アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。
大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!

拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10寸法(mm)W130×D19×H205材質(本体)ABS樹脂質量(g)135(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする