シートルーペ 大

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05853907 品番LP-47R
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。

拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05853907
2020-05-10
用途:
ワープロ入力の際

ワープロ入力の際に、小さな文字資料を見るのに便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
05853907
2019-11-07
用途:
細かい作業
医療・福祉・介護関連業

年配の作業者向けに購入。よく見えるようになり、作業性もUPしたと好評です。

対象商品:
05853907
2019-08-05
用途:
検査

視野が広いので疲れにくく軽いので良い商品だと思う。
注意点としては構造的に埃が付きやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
05853907
2019-03-14
用途:
歯科技工で使用しています。
サービス業

使用感は良いです、ただレンズの中心から破門状に広がる線のようなものが
気になります。

5人が参考にしています
対象商品:
05853907
2019-07-30
用途:
鍵ナンバーの確認作業
製造業

画像が歪んで見えるのと場所を取って使い物にならなかった。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
05853907
2018-06-05
用途:
新聞、資料閲覧時
株式会社ソラール 様 (製造業)

ジョイント部分が弱いという他者の評価があったがしっかりしていると思う。ジョイント部分が取り外せて焦点距離が調整できるのがとても良い。大きさがA4サイズですがB4サイズくらいまで大きくても良いのではないかと思う。軽くてベスト!

対象商品:
05853907
2016-04-24
用途:
パソコン作業
医療・福祉・介護関連業

持ち運び便利な小さいPCの画面が拡大され助かります。しかしアームの部分が弱く2〜3回の使用でゆるんでしまい。小型のドライバーも一緒に持参しています。
この価格ですから仕方ないのかもしれませんが、アームの部分にもうひと工夫していただけると大満足できると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
05853907
2015-06-15
用途:
バリ取り作業の確認作業

サイズや使用感には満足してますが、蛇腹の首部分が弱すぎて好みの角度に固定できません。ネジを目一杯締めてもNGですので改善を望みます

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする