※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック用部品・オプション用ポール
ホームエレクター ポスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
05855334
品番
H32PS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS430
色
ステンレス
タイプ
単体
棚板高さ調整(mm)
25.4mm間隔
用途
書架・物品棚・移動棚
長さ(mm)
800
ポール径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ポール径×長さ(Φ×mm)
25×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05855334
H32PS2
25640486
B32PS2
ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)
ERECTA(エレクター)
1組(2本)
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です