H29PDBR2 ホームエレクター ポスト ERECTA(エレクター) 05855404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホームエレクター ポスト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード05855404 品番H29PDBR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール・エポキシコーティング仕上げ ブラウン タイプ単体 棚板高さ調整(mm)25.4mm間隔 用途書架・物品棚・移動棚 長さ(mm)730 ポール径(Φmm)25 ポール径×長さ(Φ×mm)25×730
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05855422
2023-03-19
用途:
実験装置の棚
教育・研究機関

しっかりしています。不要になったら組み直して再利用できるので、実験装置の棚はホームエレクターの同じサイズで統一するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする