H26PS2 ホームエレクター ポスト ERECTA(エレクター) 05855456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホームエレクター ポスト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード05855456 品番H26PS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS430 ステンレス タイプ単体 棚板高さ調整(mm)25.4mm間隔 用途書架・物品棚・移動棚 長さ(mm)650 ポール径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ポール径×長さ(Φ×mm)25×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05855456 H26PS2 25640520 B26PS2 ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) ERECTA(エレクター) 1組(2本) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05855422
2023-03-19
用途:
実験装置の棚
教育・研究機関

しっかりしています。不要になったら組み直して再利用できるので、実験装置の棚はホームエレクターの同じサイズで統一するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする