ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コレットツカミ能力d(mm)0.5-13.0 基準径からの長さL2(mm)75 注文コード05858325 品番BT40-NDC13-75
参考基準価格(税別)¥32,620 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコレットツカミ能力d・基準径からの長さL2など18種類から選べます 他の種類を見る

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)
ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。
ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。
クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。

質量(kg)1.2 コレットツカミ能力d(mm)0.5-13.0 ナット外径D(Φmm)36 全長L1(mm)140.4 基準径からの長さL2(mm)75 トラスコ品番208-5917 テーパーBT40 7/24 使用するコレットYCC13 使用するスパナFS36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする