HJT-50B-MC 低床重荷重用双輪キャスター(モノマーキャスティングナイロン車輪 焼付ブラック)自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05858628

低床重荷重用双輪キャスター(モノマーキャスティングナイロン車輪 焼付ブラック)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径D(Φmm)50
取付高H(mm)78
許容荷重(N)2940
許容荷重(daN)294
内容量1個注文コード05858628品番HJT-50B-MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

旋回が軽くなり方向転換が簡単で軽さは単輪の2倍(メーカー製品比)です。
自在旋回部分の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の固定でも走行スムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを採用しているので、グリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングを採用しています。
自在式
プレート式
低床式
双輪キャスター

用途
長期固定型精密機器に。
重荷重低速運搬用。
トラスコ品番
112-9403
車輪幅(mm)
15×2
取付高H(mm)
78
取付ピッチY(mm)
65~65
取付穴径P(mm)
9.5×16.5
材質
金具:スチール(ブラック金具)、車輪:モノマーキャスティングナイロン
タイプ
自在式
許容荷重(N)
2940
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
82
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
55~55
取付座B(mm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする