※サンプル画像(画像はCAPH8-Rとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
カラーキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
スタンダード・ミニ丸形状
チューブ外径D(Φmm)
4
注文コード
05858755
品番
CAPH4-R
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
形状・チューブ外径D・内容量
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
開放リングに装着し、色を変えることができます。
多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
形状
スタンダード・ミニ丸形状
色
赤
チューブ外径D(Φmm)
4
適合チューブ外径ΦD(inch)
5/32B
質量(g)
0.1