HJT-65B-MC 低床重荷重用双輪キャスター(モノマーキャスティングナイロン車輪 焼付ブラック)自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05858820

低床重荷重用双輪キャスター(モノマーキャスティングナイロン車輪 焼付ブラック)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径D(Φmm)65
取付高H(mm)96.5
許容荷重(N)3920
許容荷重(daN)392
内容量1個注文コード05858820品番HJT-65B-MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

旋回が軽くなり方向転換が簡単で軽さは単輪の2倍(メーカー製品比)です。
自在旋回部分の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の固定でも走行スムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを採用しているので、グリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングを採用しています。
自在式
プレート式
低床式
双輪キャスター

用途
長期固定型精密機器に。
重荷重低速運搬用。
トラスコ品番
112-9347
車輪幅(mm)
17×2
取付高H(mm)
96.5
取付ピッチY(mm)
78~78
取付穴径P(mm)
10.5×21.0
材質
金具:スチール(ブラック金具)、車輪:モノマーキャスティングナイロン
タイプ
自在式
許容荷重(N)
3920
許容荷重(daN)
392
取付座A(mm)
100
車輪径D(Φmm)
65
取付ピッチX(mm)
63~63
取付座B(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする