曜日別特売
DHJB-80U-MCBK 低床超重荷重用キャスター 自在ストッパー付 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05858978

低床超重荷重用キャスター 自在ストッパー付 モノマーキャスティングナイロン(ブラック)車輪 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径D(Φmm)80
取付高H(mm)140
内容量1個注文コード05858978品番DHJB-80U-MCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

耐荷重は1000kg、旋回部の二層ベアリングで方向転回が容易です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う長期固定型精密機器に
トラスコ品番
628-5118
取付高H(mm)
140
車輪径D(Φmm)
80
仕様
低速運搬機器向けキャスタ 最大許容荷重1000kg
タイプ
自在式(シングルストッパー)
車輪幅(mm)
40
取付ピッチY(mm)
85
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
980
取付座A(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
85
取付座B(mm)
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする