※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC16-6 ドリルミルコレット(YCC16型標準級) ユキワ精工 05859165 YCC16-6 ドリルミルコレット(YCC16型標準級) ユキワ精工 05859165

ドリルミルコレット(YCC16型標準級)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05859165 品番YCC16-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ドリルミルチャック用のコレットです。

外径D(Φmm)26 ツカミ能力d(mm)6.0〜5.0 長さL(mm)35 口径有効長さl(mm)35 質量(g)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05859165 YCC16-6 48853576 YCC16-6(YCC16-060) YCCコレット ユキワ精工 YCCコレット ユキワ精工 1個 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05859183
2014-07-21
用途:
フライスの作業

ユキワのコレットを愛用しています。適応径も大きいので、エンドミルだけではなくて、黒ドリルも使えます。
他社のコレットよりも取り付け・取り外しが楽なので重宝しています。
精度も良いです。手放せない逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする