日平機器
ハンディーレーベル ブレーキフルードレシーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05859748
品番
LB-305
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ブレーキフルードのエアー抜き用のレシーブタンクです。
用途
ひとりでのブレーキのエアー抜き作業に。
仕様
ブレーキフルード排出器
トラスコ品番
102-0457
セット内容
引っ掛けフック
材質
PP、シリコン
タンク容量(L)
1
タンク寸法 (Φ× Hmm)
98×210
ホース長さ(mm)
1250
危険物の類別
非危険物