曜日別特売
ADR18-GD アルミDリング ニッサチェイン 05859766

ADR18-GD アルミDリング ニッサチェイン 05859766
ADR18-GD アルミDリング ニッサチェイン 05859766
ADR18-GD アルミDリング ニッサチェイン 05859766

アルミDリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法A・トラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
寸法A(mm)
10
トラスコ品番
126-9273
注文コード
05859766
品番
ADR18-GD
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

アルミ製のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
未溶接のため、口を開き、チェイン・ワイヤー等の連結が行えます。

用途
連結などに。
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-9273
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
1.8
参考使用荷重(kg)
0.2
寸法B(mm)
13
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
破断荷重(kg)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.002
線径(mm)
1.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※何度も変形を加えると強度が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする