ニッサチェイン
ステンレスDリング&カン座
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途
吊り下げ金具に。
ボードや壁面に、
材質
座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
10
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5パック×2個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
品名
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05861322
P-10240
127-0833
SKF-20×2個、リング×2個
ステンレスDリング&カン座 20mm(2個入)
20.3
51.5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861410
P-10241
127-0831
SKF-14×2個、リング×2個入
ステンレスDリング&カン座 14mm(2個入)
14
39.1
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください