ニッサチェイン
アルミリング パック
未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
4
6.5
9.5
13
17
22
トラスコ品番
選択してください
125-9876
126-1509
126-3057
127-0864
127-2422
127-4032
127-7132
127-7188
127-7214
128-0327
破断荷重(kg)
選択してください
2.6
4.5
5.7
6.4
6.7
8.7
内容量
選択してください
1箱(5パック×4個)
1箱(5パック×5個)
1箱(5パック×8個)
1箱(5パック×12個)
1箱(5パック×16個)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05859590
P-405
1箱(5パック×5個)
127-7132
17
0.5
5.7
3
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05859617
P-403
1箱(5パック×4個)
127-7188
22
0.5
6.4
3
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05859739
P-416
1箱(5パック×12個)
126-1509
6.5
0.4
4.5
1.8
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860457
P-417
1箱(5パック×12個)
127-4032
6.5
0.4
4.5
1.8
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860500
P-410
1箱(5パック×8個)
127-7214
9.5
0.6
6.7
2.5
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860762
P-407
1箱(5パック×5個)
126-3057
13
0.7
8.7
3
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860771
P-402
1箱(5パック×4個)
127-0864
22
0.5
6.4
3
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860798
P-422
1箱(5パック×16個)
128-0327
4
0.1
2.6
1.2
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861796
P-409
1箱(5パック×5個)
127-2422
13
0.7
8.7
3
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
05862390
P-411
1箱(5パック×8個)
125-9876
9.5
0.6
6.7
2.5
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください