ニッサチェイン
ステンレスC型スナップ タグ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
05859931
品番
B-1632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
127-0801
材質
本体:ステンレス
全長(mm)
86
品名
SCS85
寸法L(mm)
86
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。