曜日別特売
P-674 ゴールドスナツプH型 IGS-4H ニッサチェイン 05860062

P-674 ゴールドスナツプH型 IGS-4H ニッサチェイン 05860062
P-674 ゴールドスナツプH型 IGS-4H ニッサチェイン 05860062
P-674 ゴールドスナツプH型 IGS-4H ニッサチェイン 05860062
P-674 ゴールドスナツプH型 IGS-4H ニッサチェイン 05860062
P-674 ゴールドスナツプH型 IGS-4H ニッサチェイン 05860062

ゴールドスナツプH型 IGS-4H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック)
注文コード
05860062
品番
P-674
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

線材を曲げ加工しており、安定した強度があります。
チェインとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
リングなどの接続金具なしに、直接チェーンに取り付けることが出来ます。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
127-8794
セット内容
IGS-4H×1個入
材質
本体:鉄(SWRM6)、回転部:鉄(SPCC)、ネジ:スチール、表面処理:代用クローム
全長(mm)
52.7
品名
ゴールドスナツプH型 IGS-4H
寸法A(mm)
52.7
参考使用荷重(kg)
15
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8.8
破断荷重(kg)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※ネジはしっかり締めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする