曜日別特売
MR3-MA #240 リコマジック 理研コランダム 05860855

リコマジック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)粒度#240砥粒A注文コード05860855品番MR3-MA #240
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。

用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125粒度#240砥粒A基材CwtタイプMR3(ハード)仕様(マジック)穴無し種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする