ニッサチェイン
アルミDリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
寸法A(mm)
15
トラスコ品番
126-2969
注文コード
05861121
品番
ADR20-SV
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アルミ製のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
未溶接のため、口を開き、チェイン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途
連結などに。
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-2969
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
2
参考使用荷重(kg)
0.2
寸法B(mm)
15
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
破断荷重(kg)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.002
線径(mm)
2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※何度も変形を加えると強度が低下します。