A767 100X915mm #120 レジンベルト 理研コランダム 05861302

レジンベルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#120
内容量1箱(10本)注文コード05861302品番A767 100X915mm #120
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

最も広範囲に使用されている製品です。

用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。粒度#120ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05861345
2024-03-18
用途: 製品の整形に
製造業

ペーパーの粒子がちゃんと細かく均等な粒立ちだったので、変なペーパー筋がなく仕上がりがとても綺麗でした!

対象商品 : 05861302
2018-01-11
用途: 木材の切削

他店と比べ安かったため、購入しました。
割引があるのを知らずに何点も購入してしまいました。
割引を早く教えて頂ければ更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする