ニッサチェイン
ステンレスDリング&カン座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
20.3
14
20.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック×2個)
注文コード
05861322
品番
P-10240
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途
吊り下げ金具に。
ボードや壁面に、
トラスコ品番
127-0833
セット内容
SKF-20×2個、リング×2個
品名
ステンレスDリング&カン座 20mm(2個入)
寸法A(mm)
20.3
寸法B(mm)
51.5
材質
座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
10
寸法C(mm)
4.3
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング寸法A(mm)
22
リング寸法B(mm)
15
リング寸法D(mm)
4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。