タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ハイ25 尺相当目盛付
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05861922
品番
H2555SBL
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードタイプ
種類
フリー
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部
0点補正移動爪
トラスコ品番
374-9291
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦72×横65×奥40
本体質量(g)
280
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。