ニッサチェイン
ゴールドスナップH型 IGS-4H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック)
注文コード
05862207
品番
P-1674
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、安定した強度があります。
チェインとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具に。
トラスコ品番
126-3006
セット内容
IGS-4H×1個入
材質
本体:鉄(SWRM6)、回転部:鉄(SPCC)、表面処理:代用クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。