ニッサチェイン
ゴールドスナツプH型 IGS-2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
注文コード
05862286
品番
P-672
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、安定した強度があります。
チェインとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
リングなどの接続金具なしに、直接チェーンに取り付けることが出来ます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
127-0900
セット内容
IGS-2H×1個入
材質
本体:鉄(SWRM6)、回転部:鉄(SPCC)、ネジ:スチール、表面処理:代用クローム
全長(mm)
82
寸法A(mm)
82
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
12
破断荷重(kg)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※ネジはしっかり締めてください。