タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ボード19
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05862692
品番
B1955SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボード作業用低爪コンベ
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
種類
フリー
目盛種別
片面
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、JIS1級のマークは付きません、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ボード19は尺相当目盛付のみ
トラスコ品番
819-9695
タイプ
ベルトクリップ付
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦60×横61×奥33
本体質量(g)
225
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。