6091048 ホース 京セラインダストリアルツールズ 05862772

ホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05862772 品番6091048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ5mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

適合本体VC-125WPD 長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05862772 6091048 60830743 3090051 画像準備中 ホース 京セラインダストリアルツールズ 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89200325
2023-04-08
用途:
車内清掃
建設業・工事業

Φ28を使用していましたがΦ38に変更。長さを2.5mでカットして使用しましたが、吸引力が上がった感じがします。少しホースが固いかな(Φ28と比較して)

対象商品:
05862772
2023-04-10
用途:
RYOBI集じん機
医療・福祉・介護関連業

純正ホースが曲がりがキツいと裂けます。長いのを購入して徐々に切っています。

対象商品:
89200325
2022-07-22
用途:
標準装備のホースの延長用として。
家具木工みずき工房 様 (製造業)

集塵機VC-51にセットして使ってます。標準装備のホースより太く、材質も硬いので若干扱いづらいですが、慣れればこんなもんじゃないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
89200325
2020-02-06
用途:
台風19号の災害ボランティアで床下の清掃に標準のホースにプラスして5mのホース2本繋げて使ってます。
製造業

ホースが軽くて取り回しも良いので全長12メートルに延長しても取り扱いは楽ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする