サンダンス
GT-EvoX ミドルカットセーフティー ブラック&シルバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
24.5
24.5
25
26
26.5
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05863406
品番
GT-EvoX-BKSV-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
アッパーはメッシュ素材で通気性が良くムレを防止します。
鉄製先芯でつま先を保護します。
薄型ソールのため脚立の上や高所作業に適しています。
アーチサポート付きのクッションインソールで疲れにくくなっています。
トラスコ品番
470-2050
寸法(cm)
24.5
材質
アッパー:ナイロンメッシュ、合成皮革、アウトソール:合成ゴム
形状
ミドルカット
色
ブラック&シルバー
耐荷重(kN)
圧迫:1000