BW-845 ワイドミラーA ナポレックス 05865414

ワイドミラーA

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05865414 品番BW-845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

明るいアルミ裏面鏡
ひずみが少ない高精度アルミ鏡を採用。2倍の明るさ、反射率80%の夜でも明るいミラーを採用しました。※一般のクローム鏡は40%(当社比)
飛散防止加工:万一、鏡が割れたときも破片の飛び散りをおさえる安全対策を施しました。
純正ルームミラーにピッタリフィット:本体中央部の取付機構部の厚みを、限界まで薄くしたことにより、取り付けた時の純正ルームミラーとのフィット感を高めました。
死角をカバーするワイドな視界:純正ルームミラーでは、死角になってしまう斜め後ろの視界をカバーし、安全運転のお手伝いをします。

種別曲面鏡 曲率半径1500mm 取付可能寸法(mm)(純正ルームミラー/上下幅)55〜80 ブラック 質量(g)250 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74×278×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05865457
2024-12-23
用途:
社用車用
製造業

社用車用に購入しました
夏場の猛暑でミラー部の接着が剥がれました

対象商品:
05865432
2019-05-13
用途:
視野向上のため
サービス業

サイズ・見た目・視野共に大変満足できる商品でした!

対象商品:
05865432
2017-09-28
用途:
ルームミラー

無名他社品に比べて特に曲面鏡は距離感の違和感が無くて良いです。鏡自体の映りもクリアーで、夜間も後続車のライトが変に気になる事もありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする