曜日別特売
UT-50 重量用低床式キャスター ヨドノ 05865881

重量用低床式キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05865881
品番
UT-50
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

偏心度が旋回ボールレース面の内側にあります。
取り付け高が低く車輪が旋回部の内側にあり安全です。
重量物搬送ラインにはキャスターを逆さに取り付けホイールコンベヤとしても利用いただけます。

トラスコ品番
132-1979
材質
金具:スチール(ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタンゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
24
許容荷重
82kgf
穴径d(Φmm)
10
取付高H(mm)
57
取付ピッチY(mm)
94
取付穴径P(mm)
8.5
許容荷重(daN)
80.36
取付座A(mm)
118
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
94
取付座B(mm)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする