曜日別特売
HN-W016X1.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用 シライ 05865917

 

HN-W016X1.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用 シライ 05865917
HN-W016X1.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用 シライ 05865917
HN-W016X1.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用 シライ 05865917
HN-W016X1.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用 シライ 05865917
HN-W016X1.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用 シライ 05865917

ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 1.6t用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05865917
品番
HN-W016X1.0
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

トラスコ品番
361-1191
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
全長(m)
1
先端形状
エンドレス形
最大使用荷重(t)
1.6
カラー(布地)
【表面】青
ベルト幅×厚さ(mm)
41×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする