セキスイ
折りたたみコンテナ エコタイプ 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合コンテナ
STS7DB
STS4DB、STS5DB
STS7DB
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05866170
品番
STF02DB B
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
フタをした状態でも積み重ね可能です。
用途
折りたたみコンテナのフタに。
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
347-1927
適合コンテナ
STS7DB
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
438
外寸法・間口(mm)
648
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 118 025