曜日別特売
STF01DB B 折りたたみコンテナ エコタイプ 蓋 セキスイ 05866188

折りたたみコンテナ エコタイプ 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
適合コンテナSTS4DB、STS5DB
内容量1枚注文コード05866188品番STF01DB B
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

フタをした状態でも積み重ね可能です。

用途
折りたたみコンテナのフタに。
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
347-1926
適合コンテナ
STS4DB、STS5DB
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
365
外寸法・間口(mm)
530
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 118 025

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする