曜日別特売
HN-W005X2.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用 シライ 05866206

 

HN-W005X2.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用 シライ 05866206
HN-W005X2.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用 シライ 05866206
HN-W005X2.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用 シライ 05866206
HN-W005X2.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用 シライ 05866206
HN-W005X2.0 ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用 シライ 05866206

ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)2
内容量1本注文コード05866206品番HN-W005X2.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

トラスコ品番
361-1159
全長(m)
2
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
先端形状
エンドレス形
最大使用荷重(t)
0.5
カラー(布地)
【表面】灰
ベルト幅×厚さ(mm)
32×8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする