※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05866310
品番
WJB130
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
用途
運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番
132-3499
材質
金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
軸径(Φmm)
20
色
黒
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
42
許容荷重
180kgf
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
80
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
176.4
取付座A(mm)
108
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
108