BF-519 BF-519 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 05866463 BF-519 BF-519 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 05866463 BF-519 BF-519 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 05866463

BF-519 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05866463 品番 BF-519
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)72 ウエスト(cm)65〜70 種別カーゴパンツ サイズM シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン秋冬 ヒップ(cm)100 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 色番100 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05866454
2015-01-16
用途:
庭仕事、雪かき等

ウエスト対応サイズでSを注文しましたが、履いてみるとややウエストがきつめでした。左右がゴム仕様なのでその内に丁度良くなるようになってくれればと思います。通常のパンツ類はMサイズを着用しています。ポケットも多くあり必要最低限のモノをカラビナに吊すなどして便利に使えれば良いなと思いました。改めて通販の盲点は避けがたいように感じられました。その他は思い通りの品物でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする