曜日別特売
CR-S50F2-TM 折りたたみコンテナ50・60用1枚フタ TRUSCO 05866468

CR-S50F2-TM 折りたたみコンテナ50・60用1枚フタ TRUSCO 05866468
CR-S50F2-TM 折りたたみコンテナ50・60用1枚フタ TRUSCO 05866468

折りたたみコンテナ50・60用1枚フタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05866468
品番
CR-S50F2-TM
参考基準価格(税別)¥1,491販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

折りたたみコンテナCR-S50N2用1枚フタです。

トラスコ品番
711-7819
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
適合コンテナ
CR-S50N2
外寸法・高さ(mm)
19
外寸法・奥行(mm)
365
外寸法・間口(mm)
529
注意
※常温では引火の恐れは無いが、樹脂成形品であるので、熱による変形、溶融の恐れがあり、周囲での火気の使用を避ける。
※使用温度は-10~45℃の範囲で使用する。
※最大収納重量以下での使用をする。
※酸、アルカリ、有機溶剤、油類の中には材質の劣化を起こす恐れがあり使用を避ける。
※提供不可:chemSHERPA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする