曜日別特売
REVWD002 ロックエンパイアー アウトドア スリング ダブルデッカー ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 05866791

ロックエンパイアー アウトドア スリング ダブルデッカー ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05866791
品番
REVWD002
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

大小2つのリングが両端に付いており、地上からでも簡単に設置・回収ができる仕組みになっています。
認証/CE、EN795.B

色
ブラック
長さ(cm)
100(オーリング含む)
リング外径(Φmm)
小:52、大:69
リング内径(Φmm)
小:28、大:45
ストラップ幅(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする