オルディ
ぷっち袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
10号
5号
6号
10号
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
05866897
品番
PDN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
寸法(mm)
180×270
サイズ
10号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明