曜日別特売
BPNSB-SST-400 バランスパックネオSOFTBOX オルディ 05866906

バランスパックネオSOFTBOX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(400枚)
厚さ(mm)0.012
内容量1冊(400枚)注文コード05866906品番BPNSB-SST-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

ソフトなフィルムでコンパクト包装した増量タイプの手提げ袋です。
エンボス加工で袋の口が開けやすく、マチ付きで入れやすい手提げ袋です。
袋の口もしっかり結べます。

厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
250(150+100)×310
サイズ
SS/25号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリエチレン
色
乳白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする