オルディ
バランスパックネオSOFTBOX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(300枚)
1冊(300枚)
¥3,500
1冊(400枚)
厚さ(mm)
0.019
0.012
0.019
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(300枚)
注文コード
05866931
品番
BPNSB-XLT-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ソフトなフィルムでコンパクト包装した増量タイプの手提げ袋です。
エンボス加工で袋の口が開けやすく、マチ付きで入れやすい手提げ袋です。
袋の口もしっかり結べます。
厚さ(mm)
0.019
寸法(mm)
500(340+160)×600
サイズ
XL/50号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリエチレン
色
乳白