オルディ
ぷっち袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6号
5号
6号
10号
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
05866940
品番
PDN6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
寸法(mm)
100×210
サイズ
6号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明