オルディ
ぷっち袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5号
5号
6号
10号
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
05866958
品番
PDN5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
寸法(mm)
100×190
サイズ
5号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明