曜日別特売
CS150 チェーンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具] 05868446

チェーンスリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05868446
品番
CS150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スリングを鎖状に連結したループ構造です。
各ループに十分な強度があり、複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを確保できます。

用途
複数のアンカーから素早く適切なセルフビレイを取るために。
材質
ダイニーマ
幅(mm)
12
色
セーフティーグリーン
タイプ
平織り・フラット
全長(cm)
150
引張強度(kN)
22
ループ数
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする