曜日別特売
SCB-10CM システムコンテナBOX仕切板 グリーンパル 05868516

SCB-10CM システムコンテナBOX仕切板 グリーンパル 05868516
SCB-10CM システムコンテナBOX仕切板 グリーンパル 05868516

システムコンテナBOX仕切板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色クリア
質量(g)59
内容量1枚注文コード05868516品番SCB-10CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

システムコンテナBOX専用の仕切板です。

用途
システムコンテナBOXの内部仕切りに。
対応製品
システムコンテナBOX #10
色
クリア
質量(g)
59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
7×278×138
材質
本体はポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする